※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IT7033-51 ITALIANA 棚受 IT7033-51 LAMP(スガツネ工業) 37933962 IT7033-51 ITALIANA 棚受 IT7033-51 LAMP(スガツネ工業) 37933962 IT7033-51 ITALIANA 棚受 IT7033-51 LAMP(スガツネ工業) 37933962

ITALIANA 棚受 IT7033-51

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード37933962 品番IT7033-51
参考基準価格(税別)¥9,650 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

板厚調節プレートの位置を変えることで、板厚7〜41 mmに適応します。
最大2°の角度調整ができます。
木板にも対応しています。ガラス用棚受と木用棚受が同じデザインにできます。

付属品
プラグ
十字穴付皿タッピンねじ5×50
シリーズITALIANA 材質亜鉛合金(ZDC) 形状特殊 材質(本体)亜鉛合金/ステンレス調 質量(g)698 材質(プレート)(板厚調節プレート)亜鉛合金/素地 材質(パッキン)ポリアミド/クリアー 耐荷重N(kgf)245(25) 耐荷重(N)245
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品説明動画

ITALIANA 棚受 IT7033-51

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:243

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする