ランプ印 棚受金具A

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37934111 品番VT-A1820
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高荷重タイプなので、平プレートにボックスなど様々なパーツを取り付けることもできます。
壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。
アルミニウム合金製トレーと木製・ガラス製棚板用の棚受金具があり、目的やデザインに合わせて棚を自由にレイアウトできます。
自由にパーツのレイアウトの変更や脱着ができます。
従来の壁面棚に比べて高荷重で、先付け施工(壁埋込)、後付け施工ができます。
フックやトレーなどのアクセサリーもあります。

材質/仕上アルミ合金/シルバーアルマイト処理 仕様壁面の化粧パネルの厚さは2.5〜4 mmに対応でき、お好みの化粧板をお使いいただけます。 寸法L(mm)1820 棚受け金具その他棚受
注意
VT-DS型、VT-DF型との互換性はありません。
木製・ガラス製棚板仕様図のCADデータがあります。
木製・ガラス製棚板はお客様にて別途ご用意ください。
耐荷重は棚板自体の質量は含んでいません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする