LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
FLUQS ベースパネル 25
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
アルマイト処理マット調/シルバー
注文コード
37934802
品番
EX022-21
参考基準価格(税別)
¥11,350
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
1本仕様タイプです。
取付ピッチを自由に設定できる直付タイプです。
棚やフックを自由に取り付けできます。
壁面のワンポイントデザインとしても最適です。
樹脂パネルや木パネルの壁に取り付けできます。
用途
店舗や住宅の装飾棚、陳列棚
ウォークインクローゼット内の収納棚など
シリーズ
FLUQS
付属品
エンドキャップEX025-31(グレー)1セット(2ヶ)
長さ(mm)
1820
仕上
アルマイト処理マット調/シルバー
棚受け金具
棚受アクセサリー
注意
ベースパネル ONEの取付方法が面付か掘込によって、フックなどのアクセサリーが異なります。
レイアウト変更時、フックや棚セットを移動させる際は、必ず上方に回転させて、一旦ベースパネルから外してください。その後、希望の位置より再度設置してください。
そのままの状態で左右へ移動させると、ベースパネルに傷がつきますので十分ご注意ください。
製造ロットにより、電着・電解塗装の仕上げに若干の色の濃淡の差が生じます。繋ぎ合わせて使用する場合は、ご相談ください。