LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
FLUQS 棚セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
アルマイト処理マット調/シルバー、ガラス色
注文コード
37935441
品番
EX206-41
参考基準価格(税別)
¥11,370
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金、アクリル
シリーズ
FLUQS
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
150
寸法W(mm)
450
仕上
アルマイト処理マット調/シルバー、ガラス色
耐荷重N(kgf)
35.3(3.6)
棚受け金具
棚受アクセサリー
注意
棚セットの棚板角度は水平より約2度上向きに設定してあります。並列でご使用の際、棚板先端に若干の段差が出る場合がございます。これはアクリル板の厚みやホルダーの受部のやむをえない製造上のバラツキによるものです。ご了承いただくようお願いいたします。
壁に取付ける際は、ベースパネルも別途必要となります。