LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
FLUQS 棚受ホルダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
電着塗装/ホワイト
注文コード
37935642
品番
EX026-01
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金、アクリル
シリーズ
FLUQS
付属品
棚受ホルダー専用エンドキャップEX028-01(ホワイト)1セット
寸法W(mm)
1820
仕上
電着塗装/ホワイト
棚受け金具
その他棚受