LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
FLUQS 棚受ホルダーU
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
電着塗装/ホワイト
注文コード
37935676
品番
EX027-01
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金、アクリル
シリーズ
FLUQS
付属品
棚受ホルダーU専用エンドキャップEX029-01(ホワイト)1セット
寸法W(mm)
1820
仕上
電着塗装/ホワイト
棚受け金具
その他棚受