LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の 棚柱・棚受
LAMP(スガツネ工業)の 棚受
FLUQS 棚受ホルダーU
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
アルマイト処理マット調/シルバー
注文コード
37935685
品番
EX027-21
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ合金、アクリル
シリーズ
FLUQS
付属品
棚受ホルダーU専用エンドキャップEX029-31(グレー)1セット
寸法W(mm)
1820
仕上
アルマイト処理マット調/シルバー
棚受け金具
その他棚受