※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・アクチュエータケーブル種類・モータ配置
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
25
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータ配置
(-) 上面取出
注文コード
37935713
品番
LEPS10K-25-R31N3
参考基準価格(税別)
¥88,720
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
サイズ(mm)
10
モータ配置
(-) 上面取出
送りねじ種類
(K) 5mm
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(3) 3
コントローラ取付方法
(-) ねじ取付形
モータサイズ
(-) 基本形
CADデータダウンロード