曜日別特売
PKLW ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業) 37935825

PKLW ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業) 37935825
PKLW ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体 LAMP(スガツネ工業) 37935825

ランプ印 プッシュラッチ PKL05 ラッチ本体

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード37935825品番PKLW
参考基準価格(税別)¥380販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。
つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。
扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。
右吊元用、左吊元用があります。
かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。

付属品
十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ
十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)
十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
材質/仕上ABS樹脂/ポリアセタールホワイト質量(g)29適合扉厚(mm)15~25保持力N(kgf)98(10)保持力(N)98
注意
ラッチ本体・受座とプッシュつまみは別品番です。合わせてご注文ください。
必ず扉を閉じてからつまみ部を押してください。つまみ部を押し込んでから扉を閉じると破損の原因となります。
インセット扉に取り付ける場合は、戸当りが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37935825
2018-06-04
用途: テーブルの蓋のつまみを先に買ったが取り付かなかった。セットを基本に売るべき!!
吉岡デザイン事務所建設業・工事業

商品は快適です。売り方が最悪!プッシュつまみとセットを表示するべき。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 37935825
2014-03-11
用途: 交換

問題なく使用出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする