曜日別特売
LEPS10K-25-R5AN5 LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K) SMC 37935862

※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10K)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
モータ配置
(-) 上面取出
注文コード
37935862
品番
LEPS10K-25-R5AN5
参考基準価格(税別)¥91,250販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
ストローク(mm)
25
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
サイズ(mm)
10
モータ配置
(-) 上面取出
送りねじ種類
(K) 5mm
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(5) 5
I/Oケーブル長さ(m)
(5) 5
モータサイズ
(-) 基本形
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37935257
2022-04-15
用途: 制作中の電磁温風機の装置で使用
北海暖機 株式会社卸売・小売業

現在、コントローラーを制御盤に組込配線中なので動作確認はまだしていません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする