※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 セーフラッチ GB25型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37935965
品番
SL-GB25-I
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オリジナルデザインのつまみと、スライド式ラッチを組み合わせたラッチです。
つまみ先端の作動レバーとラッチの引っ掛りを十分とってあり、調整が容易です。
材質
ポリアミド(本体、ラッチ、)、ポリアセタール(受座、レバー)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)、ABS樹脂(つまみ)
付属品
十字穴付なべタッピンねじ3×14
色
アイボリー
材質(本体)
ポリアミド(PA)
質量(g)
32.5
種類
つまみ付プッシュ型
取付け方法
埋込タイプ
適合扉厚(mm)
18~25
保持力N(kgf)
156.8(16)
保持力(N)
156.8
注意
ラッチの出る方向やつまみの向きによって使用するタイプが決まります。
レバー部、おねじ部(M14)にグリス、潤滑剤などが付かないようにしてください。おねじ部の破断などの原因になります。
ラッチ(本体)と受座の指定の掛代4 mmは必ず確保してください。