SL-G25R-BR ランプ印 セーフラッチ G25型 LAMP(スガツネ工業) 37935992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ランプ印 セーフラッチ G25型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37935992 品番SL-G25R-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

オリジナルデザインのつまみと、スライド式ラッチを組み合わせたラッチです。
つまみ先端の作動レバーとラッチの引っ掛りを十分とってあり、調整が容易です。

材質ポリアミド(本体、ラッチ、)、ポリアセタール(受座、レバー)、ばね鋼(波ワッシャΦ14)、鋼(ロックナットM14)、ABS樹脂(つまみ) 付属品十字穴付なべタッピンねじ3×14 ブラウン 質量(g)32.5 適合扉厚(mm)18〜25 保持力N(kgf)156.8(16)
注意
ラッチの出る方向やつまみの向きによって使用するタイプが決まります。
レバー部、おねじ部(M14)にグリス、潤滑剤などが付かないようにしてください。おねじ部の破断などの原因になります。
ラッチ(本体)と受座の指定の掛代4 mmは必ず確保してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37935956
2015-12-13
用途:
修理
製造業

動作がしぶい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする