BG-S ランプ印 ベビーガード LAMP(スガツネ工業) 37936044 BG-S ランプ印 ベビーガード LAMP(スガツネ工業) 37936044 BG-S ランプ印 ベビーガード LAMP(スガツネ工業) 37936044 BG-S ランプ印 ベビーガード LAMP(スガツネ工業) 37936044

ランプ印 ベビーガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37936044 品番BG-S
参考基準価格(税別)¥750 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

流し台キャビネット、引き出しなど、貴重品・危険物などが収納されている箇所に取り付けて扉を開けにくくします。
ねじを止めるだけで簡単に取り付けできます。

付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×10 質量(g)20 種類その他 長さL(mm)56 幅W(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする