曜日別特売
K-130CR プッシュ座 LAMP(スガツネ工業) 37936071

K-130CR プッシュ座 LAMP(スガツネ工業) 37936071
K-130CR プッシュ座 LAMP(スガツネ工業) 37936071
K-130CR プッシュ座 LAMP(スガツネ工業) 37936071
K-130CR プッシュ座 LAMP(スガツネ工業) 37936071

プッシュ座

(1件のレビュー)
内容量1個材質/仕上鋼/クロームめっき仕様PUSHの刻印がついています。スペーサー付注文コード37936071品番K-130CR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

マグネラッチ等と併用するガラス扉用のプッシュ座です。
K-130●には、PUSHの刻印がついています。
オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。

仕様
PUSHの刻印がついています。
スペーサー付
用途マグネットラッチの受けとしてご使用ください。種類その他対応ガラス板厚(mm)5材質(本体)色(本体)クロムめっき材質/仕上鋼/クロームめっき取付可能ガラス厚(mm)5mm専用質量(g)13付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37936053
2016-08-09
用途: アクリル扉のマグネット受け

展示棚のアクリル扉で閉時のマグネットの受けとして使っています。もう何個も使っており、気にいってます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする