マグネット座(取手付)K-150型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37936096 品番 K-150CR
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

マグネットキャッチと併用するガラス扉用のプッシュ座です。
オプション品のパッキンを使用することで、ガラス厚6 mmに対応できます。

材質/仕上鋼/クロームめっき 取付可能ガラス厚(mm)5mm専用 質量(g)19.1 種類関連部品 対応ガラス板厚(mm)5 材質(本体) 色(本体)クロムめっき 用途マグネットキャッチの受けとしてご使用ください。 付属品パッキン(ガラス厚5 mm用)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37936096
2023-03-31
用途:
設備作業時
株式会社アクト・ツーワン 様 (サービス業)

方々探しましたが、パネル部に合致するものがなく、ようやく見つけました。大変助かりました。

対象商品:
37936096
2021-11-04
用途:
ガラス窓に
images 様 (サービス業)

厚めのシールが入ってるので大体のガラスに合うと思います。
いつもホームセンターにはない商品があって助かります。

対象商品:
37936096
2018-09-02
用途:
オーディオラックのガラス扉に使用

ガラスに取り付けて使ってます。取っ手付きのため扉を開けやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする