※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の その他ガラス用金物
受座 Z型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37936281
品番
Z4
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
材質/仕上
鋼/ニッケルめっき
材質(本体)
鋼
質量(g)
2
種類
関連部品
寸法L(mm)
12
寸法D(Φmm)
12
寸法T(mm)
2.5
仕上
ニッケルめっき