※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BL-40 ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 LAMP(スガツネ工業) 37936324 BL-40 ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 LAMP(スガツネ工業) 37936324 BL-40 ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 LAMP(スガツネ工業) 37936324

ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37936324 品番 BL-40
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。
受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。

寸法D(mm)11 寸法L(mm)40 寸法P1(mm)7.5 寸法P2(mm)25 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき 付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼) 質量(g)36

商品説明動画

ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37936324
2021-07-06
用途:
扉の鍵として使用

ステンレス製でサビに強く滑りも良いので
使用感は申し分無いです。

対象商品:
37936333
2016-08-23
用途:
出入り口の簡易錠
有限会社 山口工務店 様

思っていた品が届きました。有難う御座います。また、利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする