ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37936516 品番HC-30H
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。
施錠の状態が分かる表示器付きです。
取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
サムターン式のカマ錠です。

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 用途引戸 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上

商品説明動画

ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付)
ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 (表示器付)
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする