HC-85SS ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業) 37936534

 

HC-85SS ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業) 37936534
HC-85SS ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業) 37936534
HC-85SS ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業) 37936534

ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37936534品番HC-85SS
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。
操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。
室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。
取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。
便利な左右兼用タイプです。

用途
引戸
付属品
十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテントラスコ品番440-3827質量(g)120仕上サテン仕上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: バックヤードの扉の補助錠として
友伸建設株式会社

夜間に不審者の不意の侵入防止の為には、丁度良かったです。

対象商品 : 37936534
2014-03-21
用途: 小学校体育館の舞台下の木製引き戸の固定カギとして

取付も簡単で、作業も短時間で済みました。木製引き戸の厚みも45mmほどありましたので、付属のビスでは短く思えたので長めのビスで固定しましたが、形状もマッチして大変、満足してます。これからも、いい品物をよろしくお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする