HC-65 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業) 37936543 HC-65 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業) 37936543 HC-65 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業) 37936543

ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37936543 品番HC-65
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。
ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。
操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。
室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。
便利な左右兼用タイプです。

付属品
十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 用途引戸 トラスコ品番440-3797 質量(g)41 仕上サテン仕上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37936543
2019-11-18
用途:
家具の保守
電気・ガス・熱供給・水道業

扉同士の取り合いに余裕がない建具に使用しました。ホームセンターでは手に入らなかったタイプで助かりました。価格もこの手の部品にしては安めの設定です。

1人が参考にしています
対象商品:
37936543
2018-11-02
用途:
片引き戸に鍵をかけたくて注文
有限会社 Kプランニング・サプライ 様 (建設業・工事業)

彫り込まなければならない物だったので、素人には無理!
口コミで、簡単だった、取付が楽だったと有りましたので、そのままネジで固定出来ると思ったら全く使えませんでした!
お蔵入りです!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
37936543
2017-04-10
用途:
引き戸のロックに使用
サービス業

サイズが小さいながら、素材と作りがよい。ロックするのが気持ちよい。

対象商品:
37936543
2015-12-15
用途:
片引戸の鍵
大工よろずや 様

取り付けは簡単でした!見た目がシンプルなのもいいです。少し動きが固いかなと思いますが、慣れの範囲かな…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする