HC-70H ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付) LAMP(スガツネ工業) 37936561 HC-70H ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付) LAMP(スガツネ工業) 37936561 HC-70H ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付) LAMP(スガツネ工業) 37936561

ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37936561 品番HC-70H
参考基準価格(税別)¥4,870 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。
どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。
施錠の状態が分かる表示器付きです。
取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。

付属品
十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 用途引戸 トラスコ品番440-3819 質量(g)320 仕上サテン仕上

商品説明動画

ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付)
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする