面付ガラスカマ錠 CLS10型 表示器付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 注文コード37936997 品番CLS10-C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は材質/仕上2種類から選べます 他の種類を見る

ガラス引戸用のカマ錠です。
表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。
ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。
同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS18型もあります。

付属品
パッキン
化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)
ストライクプレート
十字穴付皿タッピンねじ(2本)
プラグ(2本)
六角棒スパナ呼び4
材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 用途ガラス引戸用のカマ錠です。 質量(g)470 適合ガラス厚(mm)8、10、12
注意
ガラス厚に応じて、使用するパッキンの厚さ、枚数が変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする