※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS38-S 面付ガラスラッチ錠共受け付 CLS38型 表示器付 LAMP(スガツネ工業) 37937067 CLS38-S 面付ガラスラッチ錠共受け付 CLS38型 表示器付 LAMP(スガツネ工業) 37937067 CLS38-S 面付ガラスラッチ錠共受け付 CLS38型 表示器付 LAMP(スガツネ工業) 37937067

面付ガラスラッチ錠共受け付 CLS38型 表示器付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上黄銅(真鍮)/サテン 注文コード37937067 品番CLS38-S
参考基準価格(税別)¥52,120 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は材質/仕上2種類から選べます 他の種類を見る

ガラスラッチ錠 CLS18とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。
表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。
ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクターGP型をご使用ください。
同じデザインの引戸用カマ錠 CLS30型もあります。

付属品
パッキン
化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)
六角棒スパナ呼び4
材質/仕上黄銅(真鍮)/サテン 適合ガラス厚(mm)8、10、12 質量(g)870
注意
ガラス厚に応じて、使用するパッキンの厚さ、枚数が変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする