スペーサー DS型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ABS 注文コード37937496 品番DS-05
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

キーはプラスチックカバー付です。
以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠508型、513型、ガラスプッシュ錠419型)
適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。

寸法t(mm)5 材質ABS 付属品キー、リング、受座 適合面付シリンダー錠507型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-12
用途:
キャビネット錠交換作業
ひろせ 様 (卸売・小売業)

ありがとうございました。サイズちょうど良かったです

対象商品:
37937487
2020-05-12
用途:
扉の鍵設置
株式会社MON企画 様 (製造業)

大型連休中でも納品していただきました。
品物もとてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍵・錠前」にはこんなカテゴリがあります

シェアする