スペーサー DP型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37937541 品番DP-03
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デッドボルトが2段階で上がるタイプです。各段階でキーを抜き差しできます。
面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。
キーはプラスチックカバー付です。
以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠507型、513型、ガラスプッシュ錠419型)
適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。

寸法t(mm)3 材質樹脂 用途面付シリンダー錠508型のスペーサーとして使用できます。 付属品キー、リング、受座(2種類) 適合品番面付シリンダー錠508型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:279

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍵・錠前」にはこんなカテゴリがあります

シェアする