LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用錠
BMB ガラス錠ハウジング 1251-300、1252-300、1253-300
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37938117
品番
1251-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー内筒が交換できる、マスターキー機能付シリンダーガラス錠です。
キーの紛失や使用者の変更時に、シリンダー錠を本体ごと取り替える必要がないため、管理が大変容易です。
材質/仕上
亜鉛合金/ニッケルめっき
付属品
L型受座
質量(g)
70
シリーズ
BMB脱着錠シリーズ
取付穴径(Φmm)
26
適合ガラス厚(mm)
4〜10
注意
シリンダー内筒(別売品)の取り外し(すべての型)には、チェンジキー 1011-106(別売品)が必要です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。