曜日別特売
H90-34/18 100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 37939124

※キャッチ・プレートは含まれておりません

H90-34/18 100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 37939124
H90-34/18 100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 37939124
H90-34/18 100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ工業) 37939124

100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質亜鉛合金(ZDC)仕様キャッチなし注文コード37939124品番H90-34/18
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。

材質亜鉛合金(ZDC)材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロームめっき適合かぶせ量(mm)9~18仕様キャッチなしシルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37939124
2020-05-02
用途: 物入れドアの開閉故障のための丁番交換
その他業種

ネジの調整手順の説明があると良いと思います。不良品の調整に時間がかかり困りました。

対象商品 : 37939133
2019-12-22
用途: シューズボックスの破損したスライド蝶番交換
製造業

ホームセンターには同じものがなく、この商品があって助かりました。
当初、「キャッチ機能」の有無についてどちらを注文したらよいのか迷いましたが、シューズボックスの扉にはマグネットキャッチ等がないことから、キャッチ有りの方が必要とわかり、そちらを選択。
取り付けた結果、元通りに修復でき、満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37939124
2019-01-20
用途: 扉丁番交換
建設業・工事業

御社のカタログを取り寄せ、注文しました。取り付けビスは前のを流用し、DIY店でのものはビスが付いていますが今回は必要ないため、無駄にならず、更に安く上がり、助かりました。

対象商品 : 37939124
2018-09-15
用途: キッチンの下の扉の丁番
サービス業

開閉時のスプリングがもっと強い方がいい。ちょっと弱いかな。扉が昔の扉なので扉自身が重いため。

対象商品 : 37939106
2018-02-21
用途: 客室クローゼット扉の蝶番
サービス業

この商品の購入時において、ビスも必要かの問合せの画面(記事)があったほうが良い。また、取付用説明書きが入っているとよかった。

対象商品 : 37939133
2016-07-23
用途: 補修
東武緑地株式会社サービス業

ホームセンターなどで売ってなく探してた丁番でした。
図面があり、既存のものと合致することを確認でき、補修に大いに役立ちました。

対象商品 : 37939106
2015-10-30
用途: 大型食器乾燥機の開き扉取り付けのため

panasonicの純正スライド蝶番より、少し小型で全体の長さが違います。
新規扉の取り付けには良いと思います。panasonic製品には使用できない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37939133
2015-12-11
用途: ロッカー丁番修理

壊れたものとズバリ同じ製品が必要なだけ買えて満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
キャッチつきとキャッチなしの違いを教えてください。
回答:
見た目は変わりませんが、キャッチ付きの方が引き込みがある分、キッチリと閉まります。
2011-12-06

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする