家具用ダンパーDS型 吊元タイプ

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37939465 品番 DSW9000
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。
DSW9000はシステム32に対応しています。

仕様
吊元側に取り付けます。
全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。
推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300〜500×H800以下×t18 mm(扉質量3〜5 kg)です。
材質/仕上亜鉛合金/塗装、グレー 塗装、グレー 推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300〜500×H800以下×t18(扉質量3〜5kg)です。
注意
スライド蝶番キャッチ付(INDEX)とあわせてお使いください。
故障するとオイルが漏れることがあります。
扉を内側から引っ張ったり、外側から押したりするなど、強制的に速く閉めようとすると寿命が短くなります。
ピストン部にオイルがにじみ出たら交換をお勧めします。
構造上、すべて押し込んだ際にすぐには戻りません。
扉裏面の材質によってはスムーズに作動しない場合があります。現品にて操作感をご確認ください。
ダンパーは、蝶番と蝶番の間に取り付けてください。
取付ねじはお客様にてご用意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-10
用途:
ソフトクローズ

どのような開き扉に合うので助かります。行き良い良く締めてもゆっくりとしまり良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
37939474
2022-06-04
用途:
キッチンキャビネット製作時

キャビネットの扉取付時にキャッチ付スライド丁番と併用しましたが、形状もすりむで取付も簡単でした。
ダンパー機能も十分でストレス無く扉の開閉ができます。

1人が参考にしています
対象商品:
37939465
2022-05-30
用途:
食器棚のダンパー交換
その他業種

10年以上使用した食器棚のダンパーが壊れたため交換。オリジナルのダンパーより静かに閉まるようになりました。

1人が参考にしています
対象商品:
37939474
2021-12-09
用途:
新築引き渡し後の扉の調整
建設業・工事業

施工性が良く手軽で便利でした。また発注後届くまでの時間が少なくストレスレスでした。

対象商品:
37939465
2020-06-04
用途:
家の納戸と洗面所
製造業

家の納戸と洗面所の扉が大きく、閉まるときにものすごい音をたててしまります
それが嫌で各扉に2個ずつ取り付けました
かなり重い扉ですが、最後はスーと閉まるようになり、気を使わずに扉を閉めれます

対象商品:
37939474
2020-05-09
用途:
扉の消音
鳥居歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

付いていたものが壊れて交換しました。バッチリです。

2019-02-10
用途:
スライド蝶番のダンパーとして
その他業種

スライド蝶番のドアにつけまくってます!ゆっくりして閉まってくれます!少々乱暴に閉めても大丈夫です!

1人が参考にしています
対象商品:
37939465
2018-11-22
用途:
食器棚、下駄箱など
その他業種

いろんなダンパーをお試しに買ってみましたがこちらが一番上品な閉まり方でした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする