LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用丁番
ランプ印 ガラス丁番 インセット扉用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
37939675
品番
XL-GC04-CR
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ガラスキャビネットのインセット扉用蝶番です。
観音開き錠XL-GC01や開き戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途
ガラスキャビネットのインセット扉用丁番です。
家具・ショーケース用
材質
亜鉛合金(ZDC)
形状
ピボット(軸吊)丁番型
材質/仕上
本体:亜鉛合金、受座:鋼、受座コマ:ステンレス鋼(SUS304)、スペーサー:合成ゴム、固定ねじ:ステンレス鋼(SUS304)/本体:クロームめっき、受座:クロームめっき、受座コマ:素地、スペーサー:ブラック、固定ねじ:素地
種類
ガラス丁番
仕上
クロムめっき
適合扉高さ(mm)
1200以下
適合扉幅(mm)
500以下
適合扉質量(kg)
12以下/枚
適合ガラス厚(mm)
5、6、8
最大扉高さ(mm)
1200
最大扉幅(mm)
500
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
商品説明動画
参考になった