XL-GC05-R-CR ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型 LAMP(スガツネ工業) 37939693 XL-GC05-R-CR ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型 LAMP(スガツネ工業) 37939693 XL-GC05-R-CR ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型 LAMP(スガツネ工業) 37939693

ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37939693 品番XL-GC05-R-CR
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガラス天板のキャビネットに、ガラス蝶番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。
ガラス蝶番XL-GC04、観音開き錠XL-GC01や開戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。

用途
ガラス天板のキャビネットに、ガラス丁番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。
家具・ショーケース用
材質亜鉛合金(ZDC) 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)8 材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき 仕様右仕様
注意
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする