ランプ印 ガラス丁番 GH-450G ガラス側板用(90°タイプ)、インセット扉用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質/仕上(正面プレート、押えプレート、受座、側面プレート)黄銅・真鍮/金めっき(キャッチ、ガラス調整コマ)ポリアミド/ブラック(ガラス押え)クロロプレンゴム/ブラック(スペーサー)ポリプロピレン/ブラック 注文コード37939763 品番GH-450G-GC
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質/仕上など3種類から選べます 他の種類を見る

磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。
ガラス帆立用蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。
取り付け後に扉の調整が可能です(左右±1.2 mm)。
ガラス錠1310GL型、1310GLW型との併用を推奨します。

材質/仕上
(正面プレート、押えプレート、受座、側面プレート)黄銅・真鍮/金めっき
(キャッチ、ガラス調整コマ)ポリアミド/ブラック
(ガラス押え)クロロプレンゴム/ブラック
(スペーサー)ポリプロピレン/ブラック
用途
ガラス帆立用丁番で、ショーケースなどの使用に適しています。
家具・ショーケース用
適合扉幅(mm)600 適合ガラス厚(mm)5、6、8 適合扉質量(kg)15以下 種類ガラス丁番 形状通常型 最大扉高さ(mm)1200 材質黄銅 仕上金めっき
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
キャッチ無しタイプです。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする