LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用丁番
ガラス丁番 インセット扉用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
パッキン
注文コード
37939824
品番
GH-PSL40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
付属品
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
360度回転します。
付属品
パッキン
材質/仕上
黄銅(真鍮)/クロームめっき
適合扉幅(mm)
650以下
適合扉高さ(mm)
2000以下
適合ガラス厚(mm)
8
質量(g)
200
適合扉質量(kg)
20kg/ペア以下
種類
ガラス丁番
形状
ピボット(軸吊)丁番型
最大扉高さ(mm)
2000
最大扉幅(mm)
650
材質
黄銅
仕上
クロムめっき
用途
家具・ショーケース用
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
※ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。