2660G81N キャッチ付 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37939833 2660G81N キャッチ付 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37939833 2660G81N キャッチ付 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37939833 2660G81N キャッチ付 ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37939833

キャッチ付 ガラス丁番 インセット扉用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37939833 品番2660G81N
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

キャッチ付のガラス用蝶番です。
取り付け後に扉の3次元調整が可能です(上下±2 mm、左右2 mm、前後±2 mm)。
丁番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。
軸部にポリアミド製ワッシャーを使用しているため動きが滑らかです。

用途
インセット扉用
家具・ショーケース用
付属品
ガラス保護用プラスチックスペーサー
側板用 ダイレクトスクリュー6.3×16
側板用 十字穴付皿タッピンねじ3.5×20
ガラス取付ねじ
材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)172 種類ガラス丁番 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6、8 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能キャッチ付 適合扉幅(mm)600以下 適合ガラス厚(mm)5、6、7、8 最大扉幅(mm)600
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラス高さ1600 mm以上は、8 mm厚のガラスを推奨します。
ガラス厚に合わせて、必ず面取加工を行ってください。
必ず戸当りを設けてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする