LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用丁番
ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37939921
品番
XL-GH01-600
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
用途
家具・ショーケース用
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SCS13)
形状
通常型
材質/仕上
ステンレス鋼(SCS13)/鏡面研磨
種類
ガラス丁番
仕上
鏡面研磨
適合扉高さ(mm)
1300以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
11以下
適合ガラス厚(mm)
4、5、6、8
最大扉高さ(mm)
1300
最大扉幅(mm)
450
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラス厚4 mmの場合は、パッキンを2枚(その他は1枚)使用してください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
商品説明動画
ランプ印 ステンレス鋼製ガラス丁番 インセット扉用
参考になった