ガラス丁番 インセット扉用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37939955 品番 5500-30-2
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。

付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×19 材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 適合扉幅(mm)450以下 適合扉高さ(mm)1300以下 適合ガラス厚(mm)4、5、6、8 質量(g)315 開き角度(度)179 耐荷重N(kgf)107.8(11) 種類ガラス丁番 形状通常型 最大扉高さ(mm)1300 最大扉幅(mm)450 材質黄銅 仕上クロムめっき 用途家具・ショーケース用 対応ガラス板厚(mm)4、5、6
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする