LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用丁番
ガラス丁番 インセット扉用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37939964
品番
5500-30-3
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。
付属品
十字穴付皿タッピンねじ3.5×19
材質/仕上
黄銅(真鍮)/クロームめっき
適合扉幅(mm)
400以下
適合扉高さ(mm)
600以下
適合ガラス厚(mm)
4、5、6、8
質量(g)
135
開き角度(度)
179
耐荷重N(kgf)
49(5)
種類
ガラス丁番
形状
通常型
最大扉高さ(mm)
600
最大扉幅(mm)
400
材質
黄銅
仕上
クロムめっき
用途
家具・ショーケース用
対応ガラス板厚(mm)
4、5、6
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
※輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。