ガラス丁番 ガラス側板用 (180°タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37939991 品番 5500-30-0
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

側板も扉もガラスの場合に使える、小型のガラス丁番です。
押え込み方式なので、ガラスの穴加工は不要です。

用途家具・ショーケース用 材質黄銅 形状通常型 材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 質量(g)430 種類ガラス丁番 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 適合扉高さ(mm)800以下 耐荷重N(kgf)49(5) 開き角度(度)180 適合扉幅(mm)400以下 適合ガラス厚(mm)4、5、6、8 最大扉高さ(mm)800 最大扉幅(mm)400
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする