GP-40 ランプ印 軸吊ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940034 GP-40 ランプ印 軸吊ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940034 GP-40 ランプ印 軸吊ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940034

ランプ印 軸吊ガラス丁番 インセット扉用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37940034 品番GP-40
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。
左右上下は共通で、ストッパーねじの取付位置のみ変わります。
ガラスを固定するために薄板プレートをはさみ込みガラス固定ねじで固定します。

用途家具・ショーケース用 材質黄銅 形状ピボット(軸吊)丁番型 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき 質量(g)76 種類ガラス丁番 仕上ホワイトブロンズめっき 適合扉高さ(mm)700 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)4以下 適合ガラス厚(mm)3、4、5、6、8 最大扉幅(mm)450
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする