シンプルなガラス加工不要の軸吊ガラス丁番です。扉上部にはA(軸長さ)=9 mmのGPH-41Hを、下部にはA=4 mmのGPH-40の使用をおすすめします。
安いのでどうかなと思っていましたが、中々優れものでしたね。今回のガラスは特製の4.4mmだったのでピッタリでしたが、少し厚めのガラスになると重量も有るので、もう少ししっかりしたものがいるとは思いますが、今回はベストでした。有難う御座いました。
可も不可もない至って普通の丁番です。ただ一つ言えるのはピスが当たる面のプレートと挟み込みクッションスポンジはセットにして欲しかった。多少価格が上がってもそっちの方が手間が減って助かるので。
まだ使用していないが、忙しくて作業が出来ないでいる。きっと満足できると思う
クロムめっきですと、細かい傷から錆が出てきますが、これは大丈夫のようです。