LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 内装商品
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用金物
LAMP(スガツネ工業)の ガラス用丁番
ランプ印 GPH40用ピボットヒンジソケット インセット扉用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37940086
品番
PHB4
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
軸吊ガラス蝶番 GPH-40型をスライドさせて容易に取り付けできる下ソケットです。
用途
ピボットヒンジ用スライドオンタイプのソケットです。
家具・ショーケース用
材質
ポリアミド
形状
ピボット(軸吊)丁番型
色
ブラック
質量(g)
5
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4以下
適合ガラス厚(mm)
3、4、5
注意
本品は軸吊ガラス蝶番 GPH-40型用のヒンジ・下ソケットです。それ以外の蝶番を使用する場合は、相手軸寸法が長さ4 mm、径4 mmのものをご使用ください。
本品を使用する際の上部は、GPH-41型をご使用ください。