※5-M12-2-LEPY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10J)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)75 注文コード37940342 品番LEPY10J-75U
参考基準価格(税別)¥42,130 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はストローク・コントローラ/ドライバ種類など58種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)75 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) コントローラ種類(-) コントローラなし サイズ(mm)10 モータ配置(U) 下面取出 送りねじ種類(J) 10mm アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし アクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし モータサイズ(-) 基本形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする