TTS-902WBR Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940856 TTS-902WBR Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940856 TTS-902WBR Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940856

Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズ 注文コード37940856 品番TTS-902WBR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は勝手・材質/仕上など4種類から選べます 他の種類を見る

ルータービットによる加工に最適です。

勝手 材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズ 仕上ホワイトブロンズめっき 用途インセット扉用 仕様右(右下・左上用) 材質黄銅
注意
扉1枚につき右と左を各々1個ずつご注文ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:348

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする