※画像は右用です
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
材質/仕上
黄銅(真鍮)/研磨仕上
注文コード
37940865
品番
TTS-902ML
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,698円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
勝手・材質/仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ルータービットによる加工に最適です。
勝手
左
材質/仕上
黄銅(真鍮)/研磨仕上
仕上
研磨仕上
用途
インセット扉用
仕様
左(左下・右上用)
材質
黄銅
注意
扉1枚につき右と左を各々1個ずつご注文ください。