LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 建具金物
LAMP(スガツネ工業)の ドア・扉金物
LAMP(スガツネ工業)の ヒンジ
調節式ピボットヒンジ インセット扉用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37940892
品番
PH084N
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
前後、左右に微調節ができるピボットヒンジです。
適合扉厚(mm)
15〜19
適合扉高さ(mm)
700以下
適合扉幅(mm)
300以下
適合扉質量(kg)
2以下
用途
インセット扉用
仕様
扉の調節代:前後、左右 共に2mm以内
材質/仕上
(本体)鋼、(座)亜鉛合金、(軸受)ポリアミド/(本体)ニッケルめっき、(座)素地、(軸受)ブラック
質量(g)
16
最大扉厚(mm)
19
最小扉厚(mm)
15
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
300
注意
丁番は扉1枚に対して2ヶ必要です。