※5-M12-2-LEPY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの ロッドタイプ
LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10K)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
75
コントローラ種類
(-) コントローラなし
注文コード
37940945
品番
LEPY10K-75U
参考基準価格(税別)
¥42,130
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・コントローラ種類
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
75
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(-) コントローラなし
サイズ(mm)
10
モータ配置
(U) 下面取出
送りねじ種類
(K) 5mm
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
モータサイズ
(-) 基本形
CADデータダウンロード