※5-M12-2-LEPY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10K)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
注文コード
37941015
品番
LEPY10K-50-R3
参考基準価格(税別)
¥51,920
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・コントローラ/ドライバ種類
など
179
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
50
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(-) コントローラなし
サイズ(mm)
10
モータ配置
(-) 上面取出
送りねじ種類
(K) 5mm
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
モータサイズ
(-) 基本形
CADデータダウンロード