曜日別特売
LEPY10K-50-R3AN3 LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10K) SMC 37941663

※5-M12-2-LEPY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10K)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)注文コード37941663品番LEPY10K-50-R3AN3
参考基準価格(税別)¥74,860販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980
ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)サイズ(mm)10モータ配置(-) 上面取出送りねじ種類(K) 5mmアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(3) 3モータサイズ(-) 基本形コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする