※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4000E-NI DICTATOR スイングドアヒンジ 4000型 LAMP(スガツネ工業) 37942335 4000E-NI DICTATOR スイングドアヒンジ 4000型 LAMP(スガツネ工業) 37942335 4000E-NI DICTATOR スイングドアヒンジ 4000型 LAMP(スガツネ工業) 37942335

DICTATOR スイングドアヒンジ 4000型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上ニッケルめっき/光沢クロメート処理 注文コード37942335 品番4000E-NI
参考基準価格(税別)¥25,370 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕上4種類から選べます 他の種類を見る

小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。
ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。

適合扉厚(mm)19〜24 適合扉質量(kg)26以下 用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本) 材質黄銅(真鍮)/鋼 仕上ニッケルめっき/光沢クロメート処理 最大扉厚(mm)24 最小扉厚(mm)19
注意
扉が100°以上開く場合は、別途戸当りを設けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする