※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8483ZN5 P&S ガラスドア用丁番 LAMP(スガツネ工業) 37942554 8483ZN5 P&S ガラスドア用丁番 LAMP(スガツネ工業) 37942554 8483ZN5 P&S ガラスドア用丁番 LAMP(スガツネ工業) 37942554

P&S ガラスドア用丁番

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37942554 品番8483ZN5
参考基準価格(税別)¥126,270 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。

用途
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
建具用
材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき 質量(kg)0.85 質量(g)850 種類ガラスドア用丁番 仕上クロムめっき 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8、10 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
蝶番は、全閉位置と全開位置で扉を保持しません。扉を保持させる場合は、全閉時にはマグネット付エッジシール 8851型とアルミプロファイル 8880型、全開時には戸当りを別途ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする