16410-31 ガラスドア用丁番 壁取付用 LAMP(スガツネ工業) 37942581

16410-31 ガラスドア用丁番 壁取付用 LAMP(スガツネ工業) 37942581 16410-31 ガラスドア用丁番 壁取付用 LAMP(スガツネ工業) 37942581

ガラスドア用丁番 壁取付用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37942581 品番16410-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エッジの効いた、モダンなデザインです。

用途シャワーブースなどの水回りなどでもご使用いただけます。 材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 質量(g)491 種類ガラスドア用丁番 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8、10
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
蝶番は約100°開きますが、この位置で扉は止まりません。これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
左開きでご使用の際、軸上面にねじが見えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする